Descripción general
Descripción del fabricante
DRV-100-2 ENLACE DE DESCARGA;27822 100-2 DESPLAZAMIENTO
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Anchura interior0.755 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.180 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Diámetro del pasador0.375 pulg.
- Longitud del pasador3.104 pulg.
- Ancho total de la cadena3.104 pulg.
- Paso transversal1.411 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Número de catálogo del fabricante27822
- UPC_NO642051278221
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad