Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.7500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1560 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Longitud del pasador4.3710 pulg.
- Altura de la placa1.1660 pulg.
- Ancho total de la cadena4.3710 pulg.
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión72000 lb
- Paso transversal1.4080 pulg.
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tamaño de la cadena1.2500 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante
- Peso7.60 lb
- Número de Upc del fabricante662288455462
- UPC_NO662288455462
- Tipo de productoCadena de rodillo