Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo4
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Diámetro del pasador0.38 pulg.
- Ancho total de la cadena5.97 pulg.
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión96000 lb
- Paso transversal1.408 pulg.
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-347004-010
- Peso9.90 lb
- UPC_NO716647283293
- Tipo de productoCadena de rodillo