Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo4
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.188 pulg.
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Ancho total de la cadena5.97 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-347004CL-08-P
- UPC_NO716647181674
- Peso0.87 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo