100-4 ENLACE DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
100-4 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152801
No. Fabricante 100-4 OFFSET LINK
Precio266.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
100-4 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152801
No. Fabricante 100-4 OFFSET LINK
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
Su precio$266.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-100-4 ENLACE DE DESCONECTADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.188 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    5.97 pulg.
  • Paso transversal
    1.408 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    C-747004-P
  • UPC_NO
    716647195077
  • Peso
    1.16 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo