Motion
100-4  RIV

Tsubaki (UST)
100-4 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 4 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152813
No. Fabricante 100-4 RIV
Precio456.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
100-4 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 4 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152813
No. Fabricante 100-4 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$456.25/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
100-4 CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Número de enlaces
    96/10 pies
  • Altura de la placa
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    5.914 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    16730 lb
  • Resistencia a la tensión
    105840 lb
  • Paso transversal
    1.41 pulg.
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    10.80 lb
  • UPC_NO
    097039175403
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    4
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos