120 ESLABÓN COT-AJUSTE DESLIZANTE

Timken Drives LLC
120 CONN LINK COT-SLIP FIT

Conector de compensación - separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #00152842
No. Fabricante 120 CONN LINK COT-SLIP FIT
Precio28.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
120 CONN LINK COT-SLIP FIT

Conector de compensación - separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #00152842
No. Fabricante 120 CONN LINK COT-SLIP FIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-120-1 SH CO LINK;51318 120 CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.108 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.108 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    51318
  • UPC_NO
    642051513186
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo