Motion
120 ESLABÓN COT-AJUSTE DESLIZANTE

Tsubaki (UST)
120 CONN LINK COT-SLIP FIT

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152849
No. Fabricante 120 CONN LINK COT-SLIP FIT
Precio26.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
120 CONN LINK COT-SLIP FIT

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152849
No. Fabricante 120 CONN LINK COT-SLIP FIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120 ESLABÓN COT-AJUSTE DESLIZANTE
  • Los eslabones de conexión con anillo eliminan el eslabón “débil”, proporcionando la misma resistencia a la fatiga que la cadena base
  • Mayor resistencia a la tracción para una resistencia superior a los impactos
  • Tratamiento térmico para lograr la dureza ideal
  • El efecto de disparo proporciona una mayor resistencia a la fatiga
  • El pretensado minimiza el alargamiento inicial y los ajustes que requieren mucho tiempo
  • Vendido por cada

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.118 pulg.
  • Serie
    120
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039174321
  • Peso
    0.47 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos