120HC 10FT

Morse (RRX)
120HC 10FT

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152879
No. Fabricante 120HC 10FT
Precio194.14 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
120HC 10FT

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152879
No. Fabricante 120HC 10FT
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
Su precio$194.14/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE 120H COT
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pesado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.4000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4370 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.0900 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.0900 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    34000 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    4.52 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288455790
  • UPC_NO
    662288455790
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo