CADENA DE RODILLO DE 120H COT

Tsubaki (UST)
120H COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152881
No. Fabricante 120H COT ROLLER CHAIN
Precio159.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
120H COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152881
No. Fabricante 120H COT ROLLER CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$159.79/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE 120H COT

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.219 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.219 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.260 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    7270 lb
  • Resistencia a la tensión
    37480 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    4.88 lb
  • UPC_NO
    097039177179
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos