120H CONN LINK-AJUSTE A PRENSA

Diamond Chain Company
120H CONN LINK-PRESS FIT

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg. de paso, ajuste a presión, material de acero al carbono
Artículo MI #00152895
No. Fabricante 120H CONN LINK-PRESS FIT
Precio38.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
120H CONN LINK-PRESS FIT

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg. de paso, ajuste a presión, material de acero al carbono
Artículo MI #00152895
No. Fabricante 120H CONN LINK-PRESS FIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-120H-1 CT ENLACE CO P

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.27 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    Especificación API 7F, ASME/ANSI 60
  • Número de catálogo del fabricante
    C-3192CL-08-P
  • UPC_NO
    716647161898
  • Peso
    0.45 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo