Descripción general
Descripción del fabricante
120H ENLACE DE CORRECCIÓN
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.4000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2190 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Longitud del pasador2.0900 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante120H O/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288456377
- UPC_NO662288456377
- Peso0.60 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad