Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Especificación del materialTratado con calor
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.425 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Longitud del pasador3.767 pulg.
- Ancho total de la cadena3.767 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Estándares cumplidosB29.1
- Paso transversal1.789 pulg.
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7374
- UPC_NO642051073741
- Tipo de productoCadena de rodillo