Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.38 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.19 pulg.
- Diámetro del pasador0.44 pulg.
- Ancho total de la cadena3.86 pulg.
- Diámetro del rodillo0.88 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Peso7.28 lb
- UPC_NO662327125851
- Tipo de productoCadena de rodillo