120-2 C/L C/P S/F

Morse (RRX)
120-2 C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152950
No. Fabricante 120-2 C/L C/P S/F
Precio78.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
120-2 C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152950
No. Fabricante 120-2 C/L C/P S/F
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
Su precio$78.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120-2 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI.
  • Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones.
  • Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.4000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1870 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4370 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.7490 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662288468479
  • UPC_NO
    662288468479
  • Peso
    0.80 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo