Motion
120-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Timken Drives LLC
120-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 120 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00152956
No. Fabricante 120-2 OFFSET LINK
Price$102.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
120-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 120 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00152956
No. Fabricante 120-2 OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$102.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-120-2 ENLACE DE DESCARGA;8906 120-2 DESPLAZAMIENTO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.979 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.979 pulg.
  • Paso transversal
    1.789 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    8906
  • UPC_NO
    642051089063
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo