120-3R 10FT

Morse (RRX)
120-3R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152971
No. Fabricante 120-3R 10FT
Precio463.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
120-3R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152971
No. Fabricante 120-3R 10FT
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
Su precio$463.02/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
120-3 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.4000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1870 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4370 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.5380 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    5.5380 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    102000 lb
  • Paso transversal
    1.7890 pulg.
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    11.43 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288455493
  • UPC_NO
    662288455493
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo