Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.4000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Longitud del pasador5.5380 pulg.
- Altura de la placa1.4000 pulg.
- Ancho total de la cadena5.5380 pulg.
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión102000 lb
- Paso transversal1.7890 pulg.
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena1.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante322071
- Peso12.10 lb
- Número de Upc del fabricante662288455523
- UPC_NO662288455523
- Peso por pie12.1 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo