R1203CCLPK

Link-Belt (RRX)
R1203CCLPK

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152991
No. Fabricante R1203CCLPK
Precio90.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R1203CCLPK

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152991
No. Fabricante R1203CCLPK
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
Su precio$90.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R1203CCLPK RC 120-3FR COT CL PK A2J4

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.4400 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.6500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8800 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    109500 lb
  • Proyección de clavija extendida
    5.6500 pulg.
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.15 lb
  • UPC_NO
    662327125868
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo