Motion
120-3 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
120-3 CONN LINK

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152994
No. Fabricante 120-3 CONN LINK
Precio72.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
120-3 CONN LINK

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152994
No. Fabricante 120-3 CONN LINK
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
Su precio$72.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120-3 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    5.701 pulg.
  • Serie
    120
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039175182
  • Peso
    1.50 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    3
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos