Descripción general
Descripción del fabricante
120-4 COT CADENA DE RODILLO
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo4
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Altura de la placa1.4000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Resistencia a la tensión136000 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante322072
- Peso15.20 lb
- Número de Upc del fabricante662288455530
- UPC_NO662288455530
- Peso por pie15.2 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad