Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo4
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador0.44 pulg.
- Ancho total de la cadena7.52 pulg.
- Diámetro del rodillo0.88 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión136000 lb
- Paso transversal1.789 pulg.
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXT-117204-010
- Peso14.62 lb
- UPC_NO716647284580
- Tipo de productoCadena de rodillo