Motion
120-4R  10 pies

Morse (RRX)
120-4R 10 ft

322069 Cadena de rodillo - Serie estándar, 120 / 1-1/2 pulg. de paso, remachado, 4 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153024
No. Fabricante 120-4R 10 ft
Precio1,026.41 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
120-4R 10 ft

322069 Cadena de rodillo - Serie estándar, 120 / 1-1/2 pulg. de paso, remachado, 4 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153024
No. Fabricante 120-4R 10 ft
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
Precio1,026.41 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
120-4 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables
  • Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
  • Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1870 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4370 pulg.
  • Altura de la placa
    1.4000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    136000 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    322069
  • Peso
    15.36 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288455509
  • UPC_NO
    662288455509
  • Peso por pie
    15.36 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo