Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo4
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante332308
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288468639
- UPC_NO662288468639
- Peso1.57 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Altura de la placa1.4000 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo