120-4 O/L

Morse (RRX)
120-4 O/L

128008 Eslabón desplazado - 120 / 1-1/2 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00153046
No. Fabricante 120-4 O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
120-4 O/L

128008 Eslabón desplazado - 120 / 1-1/2 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00153046
No. Fabricante 120-4 O/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120-4 ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.4000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1870 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4370 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    120-4 O/L
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288560852
  • UPC_NO
    662288560852
  • Peso
    2.06 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa
    1.4000 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo