120-4 OL

Renold
120-4 OL

Eslabón de compensación - 120 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, rebozado
Artículo MI #00153047
No. Fabricante 120-4 OL
Precio275.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
120-4 OL

Eslabón de compensación - 120 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, rebozado
Artículo MI #00153047
No. Fabricante 120-4 OL
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
Su precio$275.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120-4 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    22.23 mm
  • Anchura interior
    25.68 mm
  • Altura de la placa de enlace
    35.89 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.8 mm
  • Diámetro del pasador
    11.11 mm
  • Ancho total de la cadena
    185.7 mm
  • Paso transversal
    45.44 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900526209
  • Peso
    2.06 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos