120-6 CADENA DE REVESTIMIENTO

Diamond Chain Company
120-6 COTT CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 6 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153052
No. Fabricante 120-6 COTT CHAIN
Precio990.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
120-6 COTT CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 6 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153052
No. Fabricante 120-6 COTT CHAIN
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
Su precio$990.01/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-120-6C-10FT

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    6
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    11.1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.88 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    204000 lb
  • Paso transversal
    1.789 pulg.
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-317206-010
  • Peso
    21.75 lb
  • UPC_NO
    716647285044
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo