120-6CX10 pies

Renold
120-6CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 6 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153055
No. Fabricante 120-6CX10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
120-6CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 6 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153055
No. Fabricante 120-6CX10 ft
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120-6 COT CADENA DE RODILLO

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    6
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    22.23 mm
  • Altura de la placa de enlace
    4.8 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.8 mm
  • Diámetro del pasador
    276.6 mm
  • Ancho total de la cadena
    6.6 mm
  • Diámetro del rodillo
    35.89 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Resistencia a la tensión
    854000 N
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Peso
    23.28 lb
  • UPC_NO
    673766015719
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos