Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo6
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.425 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Ancho total de la cadena11.1 pulg.
- Paso transversal1.789 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- Número de catálogo del fabricanteC-717206
- UPC_NO716647246427
- Peso3.06 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo