Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Especificación del materialTratado con calor
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.663 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.220 pulg.
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Longitud del pasador2.136 pulg.
- Número de enlaces68
- Ancho total de la cadena2.136 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Estándares cumplidosB29.1
- Resistencia a la tensión46000 lb
- Paso transversal1.924 pulg.
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7377
- Peso5.283 lb
- UPC_NO642051073772
- Tipo de productoCadena de rodillo