R140R9F11BX  RIV

Link-Belt (RRX)
R140R9F11BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153073
No. Fabricante R140R9F11BX RIV
Precio133.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R140R9F11BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153073
No. Fabricante R140R9F11BX RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$133.02/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
R140R9F11BX RC 140FR RIV 9F11 BX A1K8
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.56 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.22 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.23 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Peso
    4.62 lb
  • UPC_NO
    662327126827
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo