R140 COT  9F11BX

Link-Belt (RRX)
R140 COT 9F11BX

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 140 / 1-3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 9 pies de longitud
Artículo MI #00153083
No. Fabricante R140 COT 9F11BX
Precio167.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R140 COT 9F11BX

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 140 / 1-3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 9 pies de longitud
Artículo MI #00153083
No. Fabricante R140 COT 9F11BX
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
Precio167.82 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
R140C9F11BX RC 140FR COT 9F11 BX A1K1

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    9 pies
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.56 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0,219 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.23 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Peso
    4.69 lb
  • UPC_NO
    662327126452
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo