140C 10.21FT

Morse (RRX)
140C 10.21FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 140 / 1-3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153084
No. Fabricante 140C 10.21FT
Precio200.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
140C 10.21FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 140 / 1-3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153084
No. Fabricante 140C 10.21FT
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
Su precio$200.61/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
140 COT CADENA DE RODILLOS
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10.21 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.6340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.1170 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.1170 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    46000 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    5.26 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288395317
  • UPC_NO
    662288395317
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo