Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Especificación del materialTratado con calor
- Altura de la placa de enlace1.663 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.220 pulg.
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Longitud del pasador2.321 pulg.
- Ancho total de la cadena2.321 pulg.
- Paso transversal1.924 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- Número de catálogo del fabricante8652
- UPC_NO642051086529
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo