140 CAMILLA DE CONEXIÓN (AJUSTE DESLIZANTE)

Diamond Chain Company
140 CONN LINK COT (SLIP FIT)

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153092
No. Fabricante 140 CONN LINK COT (SLIP FIT)
Precio44.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
140 CONN LINK COT (SLIP FIT)

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153092
No. Fabricante 140 CONN LINK COT (SLIP FIT)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-140-1 CT ENLACE DE CO
  • La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Vendido por cada

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.663 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.31 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    Especificación API 7F, ASME/ANSI 60
  • Número de catálogo del fabricante
    C-3174CL-08-P
  • UPC_NO
    716647169467
  • Peso
    0.63 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo