140 ENLACE DE RODILLO

Diamond Chain Company
140 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153103
No. Fabricante 140 ROLLER LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
140 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153103
No. Fabricante 140 ROLLER LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-140 RL LK
  • La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Precio por cada

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Enlace del rodillo
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.663 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.219 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.31 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    A-8174
  • UPC_NO
    716647178155
  • Peso
    0.79 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo