Motion
R140OFPK
Eslabón desplazado - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153116
No. Fabricante R140OFPK
Precio75.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón desplazado - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153116
No. Fabricante R140OFPK
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
Su precio$75.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R140OFPK RC 140 OFF PK A2K23

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.56 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.23 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • UPC_NO
    662327126780
  • Peso
    0.75 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo