140H  RIV
Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 140 / 1-3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153123
No. Fabricante 140H RIV
Precio153.96 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 140 / 1-3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153123
No. Fabricante 140H RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$153.96/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-140H-1R-10FT
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pesado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.44 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    46000 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-1194-70P
  • Peso
    1.00 lb
  • UPC_NO
    716647289745
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo