140H COT

Morse (RRX)
140H COT

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 140 / 1-3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153135
No. Fabricante 140H COT
Precio391.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
140H COT

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 140 / 1-3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153135
No. Fabricante 140H COT
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
Precio391.17 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE 140H COT
  • Calidad y rendimiento inigualables Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI.
  • Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones.
  • Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pesado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Altura de la placa de enlace
    1.6340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.2410 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Peso
    5.40 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288455813
  • UPC_NO
    662288455813
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo