140H ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
140H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00153157
No. Fabricante 140H ROLLER LINK
Precio51.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
140H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00153157
No. Fabricante 140H ROLLER LINK
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
Su precio$51.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
140H ENLACE DE RODILLO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.250 pulg.
  • Serie
    140
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039177261
  • Peso
    0.83 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Altura de la placa
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.250 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos