Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.663 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/4 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Ancho total de la cadena2.44 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- SerieH (pesado)
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- Número de catálogo del fabricanteC-7194-P
- UPC_NO716647181315
- Peso0.86 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo