Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.6340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Longitud del pasador2.2410 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante140H O/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288456384
- UPC_NO662288456384
- Peso1.00 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo