Descripción general
Descripción del fabricante
R1402R9F11BX RC 140-2FRR 9F11 BX A1K15
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Anchura interior1 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.56 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.22 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Ancho total de la cadena4.15 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Peso9.16 lb
- UPC_NO662327127220
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad