Descripción general
Descripción del fabricante
DMD-140-2C-10FT
- La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
- El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
- El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
- El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
- Precio por pie, se vende 10’ de longitud por caja
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.219 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Ancho total de la cadena4.24 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión92000 lb
- Paso transversal1.924 pulg.
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-6174-70P
- Peso9.74 lb
- UPC_NO716647283354
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad