Descripción general
- Resistente a la corrosión; Producción de alimentos
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.56 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Ancho total de la cadena4.15 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- UPC_NO662327127152
- Peso1.15 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo