Descripción general
Descripción del fabricante
DRV-140-2 ENLACE DE DESCARGA;8907 140-2 DESPLAZAMIENTO
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.663 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.220 pulg.
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Longitud del pasador4.327 pulg.
- Ancho total de la cadena4.327 pulg.
- Paso transversal1.924 pulg.
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- Número de catálogo del fabricante8907
- UPC_NO642051089070
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad