140-2 O/L

Morse (RRX)
140-2 O/L

Eslabón desplazado - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153208
No. Fabricante 140-2 O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
140-2 O/L

Eslabón desplazado - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00153208
No. Fabricante 140-2 O/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
140-2 ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.6340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    4.0410 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    140-2 O/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288456261
  • UPC_NO
    662288456261
  • Peso
    1.60 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo