Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero
- Longitud total10.21 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.6340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2190 pulg.
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Longitud del pasador5.9650 pulg.
- Altura de la placa1.6340 pulg.
- Ancho total de la cadena5.9650 pulg.
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión138000 lb
- Paso transversal1.9240 pulg.
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tamaño de la cadena1.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante322077
- Peso14.51 lb
- Número de Upc del fabricante662288455554
- UPC_NO662288455554
- Peso por pie14.51 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo