R1403CCLPK

Link-Belt (RRX)
R1403CCLPK

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, recubierta, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153238
No. Fabricante R1403CCLPK
Precio145.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R1403CCLPK

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, recubierta, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00153238
No. Fabricante R1403CCLPK
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
Su precio$145.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R1403CCLPK RC 140-3FR COT CL PK A2K4

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    6.0700 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    145500 lb
  • Proyección de clavija extendida
    6.0700 pulg.
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.71 lb
  • UPC_NO
    662327127237
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo