Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo4
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10.21 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grosor de la placa de enlace0.2190 pulg.
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Altura de la placa1.6340 pulg.
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
- Resistencia a la tensión184000 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante323130
- Peso19.31 lb
- Número de Upc del fabricante662288456940
- UPC_NO662288456940
- Peso por pie19.31 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo